PHOENIX CONTACT - PHC1441778 SACC-DSI-M12FS-5CON-M16 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 5
Numero di contatti dati - 0
Corrente nominale In - 4 A
Temperatura ambiente - 85...85 °C
Confezione
20 PZ
EAN
4046356533973
Codice prodotto
PHC1441778
Cod. produttore
1441778
Produttore
PHC
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
5
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tensione nominale:
60 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


