PHOENIX CONTACT - PHC1441697 SACC-SQ-M12FS-8CON-20/0,5 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo - 0.5 mm
Tipo di connettore, lato esterno - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a pannello
Materiale (del corpo) - Altri
Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356533034
Codice prodotto
PHC1441697
Cod. produttore
1441697
Produttore
PHC
Lunghezza del cavo:
0.5 mm
Tipo di connettore, lato esterno:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Materiale (del corpo):
Altri
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Filettatura della madrevite:
M12
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Sezione del conduttore:
0.25 mm²
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Temperatura di esercizio:
-25...85 °C
Tensione nominale:
30 V
Con connessione schermata:
no
Numero min. di cicli di innesto:
100
Grado di protezione IP (montato):
IP67


