PHOENIX CONTACT - PHC1441545 SAC-17P-100,0-PVC/0,14 CAVO SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori - 17
Tensione nominale U0 - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046356536523
Codice prodotto
PHC1441545
Cod. produttore
1441545
Produttore
PHC
Sezione nominale del conduttore:
0.14 mm²
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Classe del conduttore:
Classe 6 = extra-flessibile
Numero di conduttori:
17
Tensione nominale U0:
250 V
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Nero
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
6.6 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...80 °C
Tensione nominale U:
250 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no