PHOENIX CONTACT - PHC1441095 PROT-M 8 MS-PA-CHAIN-EYE TAPPO A VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con guarnizione - no
Tipo di bloccaggio - Altri
Grado di protezione IP (montato) - IP65
Con protezione contro la perdita - no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
10 PZ
EAN
4046356501477
Codice prodotto
PHC1441095
Cod. produttore
1441095
Produttore
PHC
Con guarnizione:
no
Tipo di bloccaggio:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP65
Con protezione contro la perdita:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura ambiente:
85...85 °C