PHOENIX CONTACT - PHC1440782 SACC-M12FS-4QO-0,75-VA CONNETTORE SENS/A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo - 4...8 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale (del corpo) - Altri
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356517003
Codice prodotto
PHC1440782
Cod. produttore
1440782
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo:
4...8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale (del corpo):
Altri
Schermato:
no