PHOENIX CONTACT - PHC1440588 NBC-M12MSX/20,0-94F CMC CAVO ETHERNET


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Numero di poli - 8
Lunghezza del cavo - 20 m
Materiale della guaina del cavo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4046356504508
Codice prodotto
PHC1440588
Cod. produttore
1440588
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Numero di poli:
8
Lunghezza del cavo:
20 m
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Schermato:
sì
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Irradiato:
no
Tensione nominale:
48 V
Materiale del corpo dei contatti:
Altri
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...80 °C
Corrente nominale In:
0.5 A