PHOENIX CONTACT - PHC1440148 SACC-M12MSB-5CON-DM 5-8 SH VA CONNETTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Per diametro esterno cavo - 5.5...8.6 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Materiale (del corpo) - Altri
Schermato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356483322
Codice prodotto
PHC1440148
Cod. produttore
1440148
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Per diametro esterno cavo:
5.5...8.6 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale (del corpo):
Altri
Schermato:
sì
Connettori, 8-poli, Maschio diritto M12, codifica A, Connessione a vite, Materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, Connessione a vite per cavo Pg11, Diametro esterno cavo 8 mm ... 10 mm