PHOENIX CONTACT - PHC1437766 SACCBP-FSD-4CON-PG9/0,5-933SCO CONNETTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Altri
Tipo di custodia - Lineare
Corrente nominale In - 4 A
Temperatura ambiente - 85...85 °C
Tensione nominale - 250 V
Confezione
1 PZ
EAN
4046356458504
Codice prodotto
PHC1437766
Cod. produttore
1437766
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Altri
Tipo di custodia:
Lineare
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tensione nominale:
250 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
sì
Con indicatore di stato:
no


