PHOENIX CONTACT - PHC1437232 SACB-8/16-L-C SCO OTB BOX SENS/ATT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali per slot - 2
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 5
Numero di slot per sensori / attuatori - 8
Max. amperaggio per segnale I/O - 8 A
Tipo di collegamento per sensori / attuatori - M12
Confezione
1 PZ
EAN
4046356455626
Codice prodotto
PHC1437232
Cod. produttore
1437232
Produttore
PHC
Numero di canali per slot:
2
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
5
Numero di slot per sensori / attuatori:
8
Max. amperaggio per segnale I/O:
8 A
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M12
Sezione conduttore collegabile:
0.14...1.5 mm²
Tensione di esercizio:
24...24 V
Max. corrente totale:
8 A
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Con indicazione LED:
sì
Con separazione di potenziale:
no
Connessione per sensori NPN:
no
Temperatura di esercizio:
-30...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP54
Categoria ATEX atmosfera gas:
Altri
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Altri
Larghezza:
58 mm
Altezza:
28 mm