PHOENIX CONTACT - PHC1436479 SACC-M 8FR-3CON-SH CONNETTORE SEN/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Altri
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 3
Tipo di custodia - Angolato
Diametro del connettore - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356436403
Codice prodotto
PHC1436479
Cod. produttore
1436479
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Altri
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
3
Tipo di custodia:
Angolato
Diametro del connettore:
15 mm
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tensione nominale:
48 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...0.25 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.08...0.25 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...0.25 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...0.25 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Ottone
Rivestimento della custodia:
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
HB
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
sì
Con indicatore di stato:
no