PHOENIX CONTACT - PHC1436327 SACC-DSI-M12FS-8CON-L180PSCUP CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Altri
Filettatura della madrevite - M12
Con connessione schermata - no
Materiale della superficie dei contatti - Altri
Grado di inquinamento - 3
Confezione
20 PZ
EAN
4046356438292
Codice prodotto
PHC1436327
Cod. produttore
1436327
Produttore
PHC
Materiale (del corpo):
Altri
Filettatura della madrevite:
M12
Con connessione schermata:
no
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Grado di inquinamento:
3
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
HB
Numero min. di cicli di innesto:
100


