pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1435069 SAC-5P-MS/ 3,0-PUR/AD-2L SCO CAVO SENSOR

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1435069 SAC-5P-MS/ 3,0-PUR/AD-2L SCO CAVO SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Valvola A

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Angolato

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Materiale della guaina del cavo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356413435

Codice prodotto

PHC1435069

Cod. produttore

1435069

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Valvola A

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Angolato

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

3 m

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Schermato:

no

Con indicazione LED:

Colore della guaina:

Altri

Privo di alogeni:

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Grado di protezione (IP):

IP65

Irradiato:

no

Tensione nominale:

24 V

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale del corpo dei contatti:

CuSn

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

0.005 mOhm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1435069 - SAC-5P-MS 3 0-PUR AD-2L SCO Cavo sensor