PHOENIX CONTACT - PHC1430873 PROT-M12 FS-PA-CHAIN TAPPO IN PLASTICA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Altri
Colore - Nero
Privo di alogeni - no
Rinforzato con fibra di vetro - no
Confezione
5 PZ
EAN
4046356332842
Codice prodotto
PHC1430873
Cod. produttore
1430873
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Altri
Colore:
Nero
Privo di alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
no
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Tappo M12 in plastica con nastro di fissaggio per cavi sensore, per connettori maschio M12 inutilizzati