PHOENIX CONTACT - PHC1430394 SACC-M16-SEAL CLM GUARNIZIONE PIATTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti dati - 0
Tipo di bloccaggio - Altri
Con conduttore di terra - no
Schermato - no
Confezione
10 PZ
EAN
4046356325790
Codice prodotto
PHC1430394
Cod. produttore
1430394
Produttore
PHC
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti dati:
0
Tipo di bloccaggio:
Altri
Con conduttore di terra:
no
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no
Connettore industriale circolare, da cablare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1430394 - SACC-M16-SEAL CLM GUARNIZIONE PIATTA


