pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1426315 SACC-M 8MS-4QO-0,5-VA CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1426315 SACC-M 8MS-4QO-0,5-VA CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 4

  • Per diametro esterno cavo - 2.5...5 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626457659

Codice prodotto

PHC1426315

Cod. produttore

1426315

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

4

Per diametro esterno cavo:

2.5...5 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Diametro del connettore:

12.5 mm

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

80...80 °C

Tensione nominale:

30 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...0.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a spostamento d'isolante (IDC)

Materiale della superficie dei contatti:

Nichel

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

HB

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP69K

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione. Flessibile: connettori per il confezionamento sul campo. Connessione rapida a perforazione di isolante: confezionamento innovativo e rapido senza spelatura dei fili singoli.