PHOENIX CONTACT - PHC1426313 SACC-M 8MS-3QO-0,5-VA CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Altri
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 3
Per diametro esterno cavo - 2.5...5 mm
Tipo di custodia - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
4055626457635
Codice prodotto
PHC1426313
Cod. produttore
1426313
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Altri
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
3
Per diametro esterno cavo:
2.5...5 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Diametro del connettore:
12.5 mm
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
-25...80 °C
Tensione nominale:
60 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.25...0.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...0.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.25...0.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.25...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a spostamento d'isolante (IDC)
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
HB
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP65
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no