pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1424851 HC-STA-B48-HHFS-1TTP29-EM-AL CUSTODIA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1424851 HC-STA-B48-HHFS-1TTP29-EM-AL CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Altri

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Posizione uscita cavo - Altri

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Nessuno

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626382562

Codice prodotto

PHC1424851

Cod. produttore

1424851

Produttore

PHC

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Posizione uscita cavo:

Altri

Posizione del gancio di bloccaggio:

Nessuno

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio longitudinale

Larghezza:

90 mm

Altezza:

107.5 mm

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Colore del corpo:

Altri

Con passacavo a vite:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

PG

Con coperchio a cerniera:

no

Con giunto:

no

Con guarnizione:

no

Numero di entrate cavi:

1

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Resistente alla corrosione:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP66

Resistenza agli urti:

IK08

Custodia per connettori industriali rettangolari Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1424851 - HC-STA-B48-HHFS-1TTP29-EM-AL CUSTODIA