PHOENIX CONTACT - PHC1424711 SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH CAVO DI POTENZA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione IP (montato) - IP65
Tensione nominale - 48 V
Schermato - sì
Materiale (del corpo) - Altri
Temperatura ambiente - 85...85 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4055626376745
Codice prodotto
PHC1424711
Cod. produttore
1424711
Produttore
PHC
Grado di protezione IP (montato):
IP65
Tensione nominale:
48 V
Schermato:
sì
Materiale (del corpo):
Altri
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Temperatura di esercizio:
-25...85 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Grado di inquinamento:
1
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel/oro