PHOENIX CONTACT - PHC1424690 SACC-M12FR-5PL CONNETTORE M12 PUSH-LOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 5
Per diametro esterno cavo - 4...8 mm
Tipo di custodia - Angolato
Confezione
1 PZ
EAN
4055626376172
Codice prodotto
PHC1424690
Cod. produttore
1424690
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
5
Per diametro esterno cavo:
4...8 mm
Tipo di custodia:
Angolato
Diametro del connettore:
19 mm
Dimensioni filettatura M:
12
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
4 A
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tensione nominale:
48 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...0.75 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.08...0.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...0.75 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...0.75 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel
Materiale (del corpo):
Altri
Rivestimento della custodia:
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no