PHOENIX CONTACT - PHC1424637 HC-HPR-D07-BFH-EMR-BK CUSTODIA HEAVYCON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia da incasso
Materiale (del corpo) - Altri
Posizione uscita cavo - Altri
Posizione del gancio di bloccaggio - Nessuno
Tipo di bloccaggio - Vite
Confezione
1 PZ
EAN
4055626375663
Codice prodotto
PHC1424637
Cod. produttore
1424637
Produttore
PHC
Tipo di custodia:
Custodia da incasso
Materiale (del corpo):
Altri
Posizione uscita cavo:
Altri
Posizione del gancio di bloccaggio:
Nessuno
Tipo di bloccaggio:
Vite
Larghezza:
32.2 mm
Altezza:
24.3 mm
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri
Colore del corpo:
Nero
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Altri
Con coperchio a cerniera:
no
Con giunto:
no
Con guarnizione:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Resistente alla corrosione:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP66
Resistenza agli urti:
IK09


