pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1424604 SAC-5P-10,0-290/M12FSL FE CAVO DI POTENZ

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1424604 SAC-5P-10,0-290/M12FSL FE CAVO DI POTENZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Materiale della guaina del cavo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626375298

Codice prodotto

PHC1424604

Cod. produttore

1424604

Produttore

PHC

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Grigio

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Femmina (bussola)

Grado di protezione (IP):

IP65

Irradiato:

no

Tensione nominale:

63 V

Materiale del corpo dei contatti:

CuZn

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

5000 mOhm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...80 °C

Corrente nominale In:

12 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1424604 - SAC-5P-10 0-290 M12FSL FE CAVO DI POTENZ