pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1424478 G-INS-M32-L68N-PNES-GY PRESSACAVO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1424478 G-INS-M32-L68N-PNES-GY PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Altri

  • Per cavi di diametro - 18...25 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 16 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626372686

Codice prodotto

PHC1424478

Cod. produttore

1424478

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Altri

Per cavi di diametro:

18...25 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

16 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altri

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Altri

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

42 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Altri

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

40.9 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...100 °C

Connessione a vite per cavo, materiale viti: PA, diametro esterno cavo 18 mm ... 25 mm, schermatura: no, filettatura: M32 x 1,5, colore: grigio