PHOENIX CONTACT - PHC1424476 G-INS-M20-M68N-PNES-GY PRESSACAVO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Altri
Per cavi di diametro - 10...14 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4055626372662
Codice prodotto
PHC1424476
Cod. produttore
1424476
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Altri
Per cavi di diametro:
10...14 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altri
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Altri
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
27 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Altri
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
27.8 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...100 °C