pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1424474 G-INS-M40-L68N-PNES-LG PRESSACAVO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1424474 G-INS-M40-L68N-PNES-LG PRESSACAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Altri

  • Per cavi di diametro - 22...32 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 18 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626372648

Codice prodotto

PHC1424474

Cod. produttore

1424474

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Altri

Per cavi di diametro:

22...32 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

18 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altri

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Altri

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

53 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Altri

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

52 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...100 °C

Pressacavo Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1424474 - G-INS-M40-L68N-PNES-LG Pressacavo