PHOENIX CONTACT - PHC1424461 HC-STA-A16PT-BWS-HT-M25-ELCAL CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Maschio / Femmina
Numero di poli - 16
Corrente nominale In - 16 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4055626372907
Codice prodotto
PHC1424461
Cod. produttore
1424461
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Maschio / Femmina
Numero di poli:
16
Corrente nominale In:
16 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Numero di righe di contatti:
2
Temperatura ambiente:
100...100 °C
Tensione nominale:
250 V
Tensione nominale di picco:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale (del corpo):
Alluminio
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP66
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Numero di entrate cavi:
1
Con guarnizione:
no
Posizione uscita cavo:
Altri