PHOENIX CONTACT - PHC1424390 HC-STA-D25-BWSC-EL-AL CUSTODIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Custodia da incasso
Materiale (del corpo) - Alluminio
Posizione uscita cavo - Altri
Posizione del gancio di bloccaggio - Parte superiore (coperchio)
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale
Confezione
1 PZ
EAN
4055626371306
Codice prodotto
PHC1424390
Cod. produttore
1424390
Produttore
PHC
Tipo di custodia:
Custodia da incasso
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione uscita cavo:
Altri
Posizione del gancio di bloccaggio:
Parte superiore (coperchio)
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Larghezza:
39 mm
Altezza:
26 mm
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Colore del corpo:
Altri
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Altri
Con coperchio a cerniera:
sì
Con giunto:
no
Con guarnizione:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP66
Resistenza agli urti:
IK08