PHOENIX CONTACT - PHC1424336 HC-CIF-B16-HFWL-PL ADATTATORE HEAVYCON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo dell\'elemento di fissaggio - Supporto guida
Materiale del telaio - Plastica
Direzione di fissaggio - Orientabile
Tipo di guida portante - Su guida DIN
Con connessione di messa a terra / protezione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626370743
Codice prodotto
PHC1424336
Cod. produttore
1424336
Produttore
PHC
Tipo dell\'elemento di fissaggio:
Supporto guida
Materiale del telaio:
Plastica
Direzione di fissaggio:
Orientabile
Tipo di guida portante:
Su guida DIN
Con connessione di messa a terra / protezione:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
42 mm
Altezza:
61 mm
Profondità:
144 mm


