PHOENIX CONTACT - PHC1424237 SACC-DSI-M8FS-8CON-M10-L180 CONNETTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di contatto - Presa(femmina) 
- Numero di contatti di potenza - 0 
- Numero di contatti di controllo - 8 
- Tipo di custodia - Lineare 
- Numero di contatti dati - 0 
Confezione
- 20 PZ 
EAN
4046356712491
Codice prodotto
PHC1424237
Cod. produttore
1424237
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
8
Tipo di custodia:
Lineare
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
1.5 A
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tensione nominale:
30 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
HB
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


