PHOENIX CONTACT - PHC1424233 SACC-E-M8FS-5CON-M10/0,5 DN CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 5
Tipo di custodia - Lineare
Numero di contatti dati - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4046356712453
Codice prodotto
PHC1424233
Cod. produttore
1424233
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
5
Tipo di custodia:
Lineare
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
3 A
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tensione nominale:
30 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
HB
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


