pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1424226 HC-M-08-PT-F INSERTO

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1424226 HC-M-08-PT-F INSERTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Tipo di collegamento elettrico - A saldare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626369570

Codice prodotto

PHC1424226

Cod. produttore

1424226

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

400 V

Tipo di collegamento elettrico:

A saldare

Numero di contatti di potenza:

8

Numero di contatti di controllo:

0

Inserto portacontatti senza contatti:

no

Diametro del contatto a innesto:

2.5 mm

Materiale del portacontatti:

Duroplast

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Materiale dell'inserto portacontatto:

Altri

Materiale dei contatti:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

34.1 mm

Altezza:

14.6 mm

Profondità:

39.25 mm

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1424226 - HC-M-08-PT-F INSERTO