PHOENIX CONTACT - PHC1424180 SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 INSERTO PORTACON


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore, lato esterno - Femmina (bussola)
Numero di poli - 8
Filettato - sì
Confezione
20 PZ
EAN
4046356692663
Codice prodotto
PHC1424180
Cod. produttore
1424180
Produttore
PHC
Tipo di connettore, lato esterno:
Femmina (bussola)
Numero di poli:
8
Filettato:
sì
Costi di montaggio ridotti grazie al connettore per apparecchi bicomponente. Pinning e codifiche standard disponibili. Integrazione della custodia semplice grazie ai collegamenti a vite per porte meccanici con connessione filettata, profilo a pressione oper integrazione diretta nella piastra frontale.