PHOENIX CONTACT - PHC1424132 SACC-DSI-M12MSS-4CON-M16/0,5PE CONNETTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 500 mm
Tipo di connettore, lato esterno - Maschio (spina)
Confezione
1 PZ
EAN
4046356693370
Codice prodotto
PHC1424132
Cod. produttore
1424132
Produttore
PHC
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
500 mm
Tipo di connettore, lato esterno:
Maschio (spina)
Per dispositivi compatti: trasferimento di elevate potenze in uno spazio ridotto. Sicuri contro errori di connessione grazie alla codifica S. Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamentispecifici per il cliente. Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale.



