pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1424115 SAC-4P-10,0-PUR/M12FST SH CAVO POWER

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1424115 SAC-4P-10,0-PUR/M12FST SH CAVO POWER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 10 m

  • Materiale della guaina del cavo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356693196

Codice prodotto

PHC1424115

Cod. produttore

1424115

Produttore

PHC

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Altri

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Schermato:

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Femmina (bussola)

Grado di protezione (IP):

IP65

Irradiato:

no

Tensione nominale:

63 V

Materiale del corpo dei contatti:

CuZn

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

5000 mOhm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Corrente nominale In:

12 A

Cavo di connessione per sensori / attuatori Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1424115 - SAC-4P-10 0-PUR M12FST SH CAVO POWER