PHOENIX CONTACT - PHC1424114 SAC-4P-5,0-PUR/M12FST SH CAVO POWER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro
Tipo di contatto a innesto, lato scatola - Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4046356693189
Codice prodotto
PHC1424114
Cod. produttore
1424114
Produttore
PHC
Numero di poli:
4
Tipo di contatto a innesto, lato campo:
Femmina (Presa)
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Altro
Tipo di contatto a innesto, lato scatola:
Femmina (Presa)
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:
Altro
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale di rivestimento del cavo:
Altro
Colore della guaina del cavo:
Nero
Con indicatore a LED:
no
Schermato:
sì
Tipo di cavo:
A più fili
Reticolato:
no
Materiale del corpo base del contatto:
CuZn
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...90 °C
Corrente nominale In:
12 A
Tensione nominale:
63 V
Resistenza di contatto:
5000 mOhm
Grado di protezione (IP):
IP65