PHOENIX CONTACT - PHC1423645 CC1,0-TS-1,00M AU CONNETTORE M12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Max. corrente di esercizio di un contatto - 4 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.34...1 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Confezione
100 PZ
EAN
4055626363318
Codice prodotto
PHC1423645
Cod. produttore
1423645
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Max. corrente di esercizio di un contatto:
4 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.34...1 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.34...1 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.34...1 mm²
Lunghezza di spelatura:
4 mm
Diametro del contatto a innesto:
1 mm
Materiale dei contatti:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel/oro
Numero min. di cicli di innesto:
100