PHOENIX CONTACT - PHC1423643 CC0,6-TS-0,34M AU CONTATTO A CRIMPARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Max. corrente di esercizio di un contatto - 0.5 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...0.34 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Temperatura ambiente - 85...85 °C
Confezione
100 PZ
EAN
4055626368108
Codice prodotto
PHC1423643
Cod. produttore
1423643
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Max. corrente di esercizio di un contatto:
0.5 A
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...0.34 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...0.34 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...0.34 mm²
Lunghezza di spelatura:
4 mm
Diametro del contatto a innesto:
0.6 mm
Materiale dei contatti:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Nichel/oro
Numero min. di cicli di innesto:
100