pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1422850 SACC-M12MS-5CT-CM SH CONNETTORE M12

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1422850 SACC-M12MS-5CT-CM SH CONNETTORE M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 5

  • Per diametro esterno cavo - 4.5...7.5 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626357775

Codice prodotto

PHC1422850

Cod. produttore

1422850

Produttore

PHC

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

5

Per diametro esterno cavo:

4.5...7.5 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Diametro del connettore:

16 mm

Dimensioni filettatura M:

12

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

48 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...1 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...1 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale (del corpo):

Zinco

Rivestimento della custodia:

Altri

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Connettore industriale circolare, da cablare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1422850 - SACC-M12MS-5CT-CM SH CONNETTORE M12