PHOENIX CONTACT - PHC1422844 SACC-M12MSX-8CT-CL SH CONNETTORE M12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di contatto - Puntale 
- Numero di contatti di potenza - 0 
- Numero di contatti di controllo - 8 
- Per diametro esterno cavo - 6.5...10 mm 
- Tipo di custodia - Lineare 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4055626381886
Codice prodotto
PHC1422844
Cod. produttore
1422844
Produttore
PHC
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
8
Per diametro esterno cavo:
6.5...10 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Diametro del connettore:
16 mm
Dimensioni filettatura M:
12
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
0.5 A
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tensione nominale:
48 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...0.34 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...0.34 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...0.34 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...0.34 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale (del corpo):
Zinco
Rivestimento della custodia:
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
sì
Con indicatore di stato:
no