PHOENIX CONTACT - PHC1422662 CUC-V14-C1ZNI-B/R4E8 CONNETTORE DATI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 8
Corrente nominale In - 1.75 A
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza - 22 mm
Altezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626311319
Codice prodotto
PHC1422662
Cod. produttore
1422662
Produttore
PHC
Numero di poli:
8
Corrente nominale In:
1.75 A
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
22 mm
Altezza:
50 mm
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Tensione nominale:
72 V
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...0.23 mm²
Materiale (del corpo):
Altri
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio:
-40...70 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP65/IP67
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Numero di entrate cavi:
1
Con guarnizione:
sì