PHOENIX CONTACT - PHC1422350 MC-35-MULTI-65-PV-LG MULTIGATE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della piastra - 92 mm
Altezza della piastra - 222 mm
Materiale - Altri
Acciaio inossidabile, decapato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4055626301853
Codice prodotto
PHC1422350
Cod. produttore
1422350
Produttore
PHC
Larghezza della piastra:
92 mm
Altezza della piastra:
222 mm
Materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Piastra di montaggio per sistema portacavi Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1422350 - MC-35-MULTI-65-PV-LG Multigate