PHOENIX CONTACT - PHC1421876 CUC-IND-C1ZNI-B/R4IE8 CONNETTORE RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 1.75 A
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Temperatura ambiente - -40...70 °C
Tensione nominale - 72 V
Categoria di sovratensione - I
Confezione
1 PZ
EAN
4055626287560
Codice prodotto
PHC1421876
Cod. produttore
1421876
Produttore
PHC
Corrente nominale In:
1.75 A
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Tensione nominale:
72 V
Categoria di sovratensione:
I
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...0.25 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale (del corpo):
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...70 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP20


