PHOENIX CONTACT - PHC1421633 E/MK SUPPORTO TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di bloccaggio - Avvitabile
Larghezza - 6 mm
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
4017918021559
Codice prodotto
PHC1421633
Cod. produttore
1421633
Produttore
PHC
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Avvitabile
Larghezza:
6 mm
Materiale:
Plastica
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
22 mm
Supporto terminale, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio


