PHOENIX CONTACT - PHC1421608 CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE8 CONNETTORE RJ45


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 8
Corrente nominale In - 1.75 A
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza - 13.65 mm
Altezza - 43.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626276595
Codice prodotto
PHC1421608
Cod. produttore
1421608
Produttore
PHC
Numero di poli:
8
Corrente nominale In:
1.75 A
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
13.65 mm
Altezza:
43.4 mm
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Tensione nominale:
72 V
Categoria di sovratensione:
I
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...0.25 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale (del corpo):
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio:
-40...70 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP20
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Numero di entrate cavi:
1
Con guarnizione:
no