pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1421129 CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP8 CONNETTORE RJ45

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1421129 CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP8 CONNETTORE RJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 1.75 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Larghezza - 13.65 mm

  • Altezza - 43.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626254685

Codice prodotto

PHC1421129

Cod. produttore

1421129

Produttore

PHC

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

1.75 A

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Larghezza:

13.65 mm

Altezza:

43.4 mm

Temperatura ambiente:

70...70 °C

Tensione nominale:

72 V

Categoria di sovratensione:

I

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.23...0.32 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Materiale (del corpo):

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio:

-40...70 °C

Grado di protezione IP (montato):

IP20

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Numero di entrate cavi:

1

Con guarnizione:

no

Connettore RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Pressofuso di zinco, collegamento: Connessione rapida IDC, sezione di connessione: AWG 23- 22, uscita cavo: diritto