PHOENIX CONTACT - PHC1420934 HC-EVO-B24-HLFS-PLBK CUSTODIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di custodia - Altri 
- Materiale (del corpo) - Altri 
- Posizione uscita cavo - Altri 
- Posizione del gancio di bloccaggio - Nessuno 
- Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4055626249339
Codice prodotto
PHC1420934
Cod. produttore
1420934
Produttore
PHC
Tipo di custodia:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Posizione uscita cavo:
Altri
Posizione del gancio di bloccaggio:
Nessuno
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Larghezza:
49 mm
Altezza:
135.7 mm
Con passacavo a vite:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP66