pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1420762 SAC-5P-20,0-600/M12FS HD CAVO DI SISTEMA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1420762 SAC-5P-20,0-600/M12FS HD CAVO DI SISTEMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 20 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626238821

Codice prodotto

PHC1420762

Cod. produttore

1420762

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

20 m

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Altri

Privo di alogeni:

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Femmina (bussola)

Grado di protezione (IP):

IP65

Irradiato:

no

Tensione nominale:

48 V

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale del corpo dei contatti:

CuSn

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...105 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...105 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo sensore/attuatore, 5-poli, PP-EPDM senza alogenati, grigio RAL 7035, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 20 m, Hygienic Design, con zigrinatura in acciaio inox