pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1420011 HC-STA-B24-HHFD-BLANK-EL-AL CUST. HEAVYC

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1420011 HC-STA-B24-HHFD-BLANK-EL-AL CUST. HEAVYC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Posizione uscita cavo - Altri

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Bloccaggio trasversale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626201375

Codice prodotto

PHC1420011

Cod. produttore

1420011

Produttore

PHC

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Materiale (del corpo):

Alluminio

Posizione uscita cavo:

Altri

Posizione del gancio di bloccaggio:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Bloccaggio trasversale

Larghezza:

44 mm

Altezza:

76 mm

Profondità:

120 mm

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Colore del corpo:

Altri

Con passacavo a vite:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Nessuno

Con coperchio a cerniera:

no

Con giunto:

no

Con guarnizione:

no

Numero di entrate cavi:

0

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Resistente ai raggi UV:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP66

Resistenza agli urti:

IK09

Custodia protettiva B24, per bloccaggio trasversale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, variabile, altezza: 76 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard, senza apertura filettata per l'avvitamento