PHOENIX CONTACT - PHC1419902 HC-STA-B10-HLFS-BLANK-EL-AL CUST. HEAVYC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Altri
Posizione uscita cavo - Altri
Posizione del gancio di bloccaggio - Nessuno
Tipo di bloccaggio - Bloccaggio longitudinale
Profondità - 73 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626201269
Codice prodotto
PHC1419902
Cod. produttore
1419902
Produttore
PHC
Tipo di custodia:
Altri
Posizione uscita cavo:
Altri
Posizione del gancio di bloccaggio:
Nessuno
Tipo di bloccaggio:
Bloccaggio longitudinale
Profondità:
73 mm
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Colore del corpo:
Altri
Con passacavo a vite:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Altri
Con coperchio a cerniera:
no
Con giunto:
no
Con guarnizione:
no
Numero di entrate cavi:
0
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Resistente alla corrosione:
sì
Resistente ai raggi UV:
no
Grado di protezione IP (montato):
IP66
Resistenza agli urti:
IK08