pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1419713 SACC-DSI-M12FS-12CON-M16/0,5 CONNETTORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1419713 SACC-DSI-M12FS-12CON-M16/0,5 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo - 0.5 mm

  • Tipo di connettore, lato esterno - Femmina (bussola)

  • Metodo di montaggio - Montaggio sul retro

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Tipo di connettore, lato interno - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356533560

Codice prodotto

PHC1419713

Cod. produttore

1419713

Produttore

PHC

Lunghezza del cavo:

0.5 mm

Tipo di connettore, lato esterno:

Femmina (bussola)

Metodo di montaggio:

Montaggio sul retro

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di connettore, lato interno:

Nessuno

Numero di contatti di controllo:

12

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Filettatura della madrevite:

M16

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Sezione del conduttore:

0.14 mm²

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Con connessione di messa a terra / protezione:

no

Temperatura di esercizio:

-25...85 °C

Tensione nominale:

30 V

Corrente nominale In:

1.5 A

Con connessione schermata:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Grado di protezione IP (montato):

Altri

Connettore per apparecchi posteriore, Universale, 12-poli, Femmina, diritto, M12-Standard, codifica: A, su estremità conduttore libera, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,14 mm², Filo in TPE, saldato, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1239282