PHOENIX CONTACT - PHC1419700 SACC-DSI-M12MS-12CON-M16/0,5 CONNETTORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 12
Lunghezza del cavo - 500 mm
Tipo di connettore, lato esterno - Maschio (spina)
Confezione
1 PZ
EAN
4046356533553
Codice prodotto
PHC1419700
Cod. produttore
1419700
Produttore
PHC
Numero di poli:
12
Lunghezza del cavo:
500 mm
Tipo di connettore, lato esterno:
Maschio (spina)
Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata. Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente. Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità. Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata. Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale. Il bloccaggio rapido SPEEDCON riduce i tempo di cablaggio.